Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PAPIERKORB BASIC, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE PAPIERKORB BASIC, weiss
DURABLE PAPIERKORB BASIC, weiss
DURABLE PAPIERKORB BASIC, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-1701572010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701572010
EAN/GTIN:
     7318081572013
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb für das Büro. Füllvolumen 13 Liter. • Runder Papierkorb • Fassungsvermögen: 13 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701572
Außenmaße (Höhe):
320 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
13 l
Serie:
BASIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, abfallkorb kunststoff, kunststoff papierkorb, papierkorb, papierkorb kunststoff, papiereimer, papiertonne, mülleimer, abfalleimer, abfallbehälter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701707060
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.