Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, grau
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, grau
Artikel-Nr.:
     690-939019010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     330110
EAN/GTIN:
     4005546988320
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Runder Papierkorb aus Stahl. Fassungsvermögen 15 Liter. • Runder Papierkorb • Fassungsvermögen: 15 Liter • Aus kratzfestem, epoxidharzbeschichtetem Stahl • Geeignet für die Anwendung in Büros, Hotellerie und anderen repräsentativen Räumlichkeiten
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3301
Außenmaße (Höhe):
315 mm
Farbe:
Grau
Füllmenge:
15 l
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech (kratzfest)
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,41*
€ 15,95*
9 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,47*
€ 16,06*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,55*
€ 16,15*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 12,63*
€ 18,20*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,51*
€ 19,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
330158
ab € 11,44*
Ähnlich
Durable
330123
ab € 11,49*
Ähnlich
Durable
330058
ab € 16,63*
Ähnlich
Durable
330001
ab € 15,36*
Ähnlich
Durable
330023
ab € 14,86*
Ähnlich
Durable
330101
ab € 11,48*
Ähnlich
Durable
330401
ab € 12,24*
Ähnlich
Durable
330301
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.