Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb 3310 Metall Silber 31,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 865212
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 865212
Artikel-Nr.:
     94QG7-865212
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     331023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
DURABLE Papierkorb 3310. Auffangvolumen: 15 L. Ausführung: perforiert (16,5 cm breit). Durchmesser: 260 mm. Farbe: Silber. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 15 L. Form: Rund. Grundfarbe: Silber. Höhe: 315 mm. Marke: DURABLE. Material: Metall.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Höhe:
315 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 16,71*
€ 20,77*
10 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 16,63*
€ 20,78*
1
€ 6,78*
ab € 16,70*
€ 20,87*
2 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 17,06*
€ 21,16*
Lager 94QG7
26
1
€ 2,90*
ab € 17,67*
€ 21,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
331058
ab € 16,70*
Ähnlich
Durable
331010
ab € 16,67*
Ähnlich
Durable
331001
ab € 16,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.