Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb Edelstahl rund 15 Liter, P 165, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Papierkorb Edelstahl rund 15 Liter, P 165, metallic silber
DURABLE Papierkorb Edelstahl rund 15 Liter, P 165, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-338123
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     338123
EAN/GTIN:
     4005546989600
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Runder Papierkorb aus Edelstahl mit 165 mm breitem Perforationsring. Fassungsvermögen 15 Liter. • Runder Papierkorb • Fassungsvermögen: 15 Liter • Hochwertig gebürsteter Edelstahl • Mit 165 mm breitem, dekorativem Perforationsring • Geeignet für die Anwendung in Büros, Hotellerie und anderen repräsentativen Räumlichkeiten
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3381
Außenmaße (Höhe):
315 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
15 l
Material:
Edelstahl
Materialzusatz:
Edelstahl gebürstet
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
337323
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.