Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 165 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 165 mm, schwarz
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 165 mm, schwarz
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 165 mm, schwarz
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 165 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA331001
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     331001
EAN/GTIN:
     4005546988641
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Runder Papierkorb aus Stahl mit 165 mm breitem Perforationsring. Fassungsvermögen 15 Liter. • Runder Papierkorb • Fassungsvermögen: 15 Liter • Aus kratzfestem, epoxidharzbeschichtetem Stahl • Mit 165 mm breitem, dekorativem Perforationsring • Geeignet für die Anwendung in Büros, Hotellerie und anderen repräsentativen Räumlichkeiten
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3310
Außenmaße (Höhe):
315 mm
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
15 l
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech (kratzfest)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,62*
€ 20,91*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,84*
€ 21,01*
3 Tage
31
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 16,83*
€ 21,03*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,24*
€ 21,69*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 17,48*
€ 21,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701572221
ab € 3,46*
Ähnlich
Durable
1701572010
ab € 3,47*
Ähnlich
Durable
338123
ab € 31,36*
Ähnlich
Durable
332123
ab € 31,40*
Ähnlich
Durable
332101
ab € 31,38*
Ähnlich
Durable
330158
ab € 11,52*
Ähnlich
Durable
330110
ab € 11,46*
Ähnlich
Durable
330123
ab € 11,53*
Ähnlich
Durable
331058
ab € 16,73*
Ähnlich
Durable
331010
ab € 16,69*
Ähnlich
Durable
331023
ab € 16,77*
Ähnlich
Durable
330001
ab € 15,00*
Ähnlich
Durable
330023
ab € 14,88*
Ähnlich
Durable
330101
ab € 11,43*
Ähnlich
Durable
330401
ab € 12,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.