Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe Duraclip 30 dunkelblau VE=5 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Klemmmappe Duraclip 30 dunkelblau VE=5 Stück
Klemmmappe Duraclip 30 dunkelblau VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA222707
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     222707
EAN/GTIN:
     4005546203720
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
  • Klemm-Mappe DURACLIP 30
  • Material und Farbe der Klemme: Spezialstahl, schwarz
  • Werkstoff: Hartfolie
  • Größe (B x H): 220 x 307 mm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • max. Aufbewahrungsmenge: bis 30 Blatt
  • Farbe der Vorderseite/Rückseite: transparent/dunkelblau
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 5 Stück
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
5 Duraclip Klemm-Mappen 2200 im Beutel
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.252 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
dunkelblau
Farbe der Rückseite:
dunkelblau
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbe des Clips:
schwarz
Farbname:
dunkelblau
Füllhöhe:
3 mm
Heftungsart:
ohne Lochung
Höhe:
307 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Mechaniktyp:
Clip
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemmhefter pvc a4 blau 30 blatt, clip-hefter durable, clip hefter, 2200, Duraclip, Hefter, Kliphefter, Klipmappe, Mappe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,92*
€ 6,93*
1
€ 5,50*
ab € 5,58*
€ 9,82*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 6,25*
€ 10,92*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 38,05235*
€ 51,57235*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Box
ab 125 Boxen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Box
1 Box enthält 5 Stück (ab € 0,984* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 34,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,23*
Ähnlich
Durable
224607
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,46*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,51*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 4,93*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220032
ab € 0,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.