Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Clairalfa A4 80g/qm 100 Blatt weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Multifunktionspapier Clairalfa A4 80g/qm 100 Blatt weiß
Multifunktionspapier Clairalfa A4 80g/qm 100 Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI4139C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4139C
EAN/GTIN:
     3329680413908
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • Papierformat A4
  • Papiergewicht 80g/qm
  • Packung mit 100 Blatt
  • FSC und PEFC zertifiziert
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anlass:
universal
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.545 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Weißegrad:
170 CIE
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0223* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
12016C
ab € 2,49*
Zubehör
Clairefontaine
14239C
ab € 5,64*
Zubehör
Clairefontaine
1516C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
1616C
ab € 2,62*
Zubehör
Clairefontaine
4239C
ab € 3,76*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1316C
ab € 1,88*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2816C
ab € 4,03*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75016C
ab € 2,78*
Zubehör
Clairefontaine
5428C
ab € 2,55*
Zubehör
Clairefontaine
5430C
ab € 2,21*
Zubehör
Clairefontaine
5431C
ab € 2,04*
Zubehör
Clairefontaine
7070C
ab € 54,24*
Zubehör
Clairefontaine
55432C
ab € 21,48*
Zubehör
Clairefontaine
55436C
ab € 21,43*
Zubehör
Clairefontaine
55435C
ab € 20,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.