Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsgerät i-SENSYS MF-3010 3-in1-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multifunktionsgerät i-SENSYS MF-3010 3-in1-Drucker
Multifunktionsgerät i-SENSYS MF-3010 3-in1-Drucker
Artikel-Nr.:
     467-#CANO5252B004
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5252B004
EAN/GTIN:
     4960999783574
Suchbegriffe:
Laserdrucker
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
  • Bequem drucken, kopieren und scannen direkt von Ihrem Schreibtisch aus mit diesem kompakten Schwarzweiß-Laserdrucker. Ideal für zu Hause und kleine Büros, benutzerfreundlich und energieeffizient.
  • Laser-Multifunktionssystem (SW) für den Schreibtisch: Drucker, Kopierer und Scanner
  • Modernes, schickes Design
  • Anwenderfreundliches, vertikales Display
  • Bis zu 18 Seiten/Min.; Druck der ersten Seite nach nur ca. 7,8 Sekunden
  • Energieeffizient
Weitere Informationen:
Breite:
372 mm
Bruttogewicht:
11.02 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
254 mm
Marke:
Canon
Tiefe:
276 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 185,41*
€ 214,24*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,88*
€ 219,21*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,15*
€ 219,73*
Frei Haus
ab € 192,30*
€ 221,36*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 200,24*
€ 231,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,88*
€ 275,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,03*
€ 265,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,05*
€ 255,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,24*
€ 238,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.