Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystem i-SENSYS MF3010 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystem i-SENSYS MF3010 schwarz Bild1
Canon Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystem i-SENSYS MF3010 schwarz Bild1
Canon Bild2
Canon Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystem i-SENSYS MF3010 schwarz Bild3
Canon Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystem i-SENSYS MF3010 schwarz Bild4
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-5252B004AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5252B004AA
EAN/GTIN:
     4960999783574
Suchbegriffe:
Laserdrucker
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker

Canon Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystem i-SENSYS MF3010 schwarz

Elegante Schreibtischlösung für den Privatgebrauch
Bequem drucken, kopieren und scannen direkt von Ihrem Schreibtisch aus mit diesem kompakten Schwarzweiß-Laserdrucker. Ideal für zu Hause und kleine Büros, benutzerfreundlich und energieeffizient.

  • Laser-Multifunktionssystem (SW) für den Schreibtisch: Drucker, Kopierer und Scanner
  • Modernes, schickes Design
  • Anwenderfreundliches, vertikales Display
  • Bis zu 18 Seiten/Min.; Druck der ersten Seite nach nur ca. 7,8 Sekunden
  • Energieeffizient

DRUCKER

  • Gerätetyp: Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystem
  • Funktionen:Drucken, Kopieren und Scannen
  • Druckgeschwindigkeit:bis zu 18 A4-Seiten/Minute
  • Druckmethode:Schwarzweiß-Laserdruck
  • Druckqualität:bis zu 1.200 x 600 dpi mit Automatic Image Refinement (AIR)
  • Druckauflösung:600 x 400 dpi
  • Erster Ausdruck nach:ca. 7,8 Sekunden
  • Druckersprachen:UFRII-LT
  • Druckbreite:5 mm oben, 6 mm unten, 5 mm links und rechts
  • Tonersparmodus:ja

KOPIERER

  • Kopiergeschwindigkeit:bis zu 18 A4-Seiten/Minute
  • Erstkopie:ca. max. 12 Sekunden
  • Kopierauflösung:bis zu 600 x 600 dpi
  • Kopiermodi:Text, Text/Foto, Text/Foto+, Foto
  • Mehrfachkopien:bis zu 9 Kopien
  • Verkleinerung / Vergrößerung:50 bis 200 % in 10 %-Schritten
  • Tonersparmodus:nein
  • Sonstige Funktionen:2-auf-1-Kopie, Ausweiskopie

SCANNER

  • Typ:Farbscanner
  • Scanauflösung:600 x 600 dpi
    interpoliert: bis zu 9.600 x 9.600 dpi
  • Farbtiefe:24 Bit (Eingabe) / 24 Bit (Ausgabe)
  • Graustufen:256
  • Kompatibilität:TWAIN, WIA
  • Max. Scanbreite:216 mm

MEDIENHANDLING

  • Scannertyp:Flachbett
  • Papierzufuhr (Standard):Mehrzweckeinzug für bis zu 150 Blatt
  • Papierausgabe:bis zu 100 Blatt
  • Druckmedientypen:Normalpapier, schweres Papier, Recyclingpapier, Folien, Etiketten, Umschläge, Indexkarten
  • Druckmedienformate:
    Papierfach: A4, B5, A5, Executive, Umschläge (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, sonstige Formate: Breite 76 x 216 mm; Länge 127 x 356 mm
  • Papiergewicht:Papierfach: 60 bis 163 g/m²

SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE

  • Schnittstelle:USB 2.0 Hi-Speed
  • Unterstützte Betriebssysteme:Windows® 7 / 2000 / XP / Vista™
    Mac OS X 10.4.9–10.7.x¹
    Linux²
  • Software- und Druckermanagement:Presto! Page Manager, MF Toolbox

ALLGEMEINE DATEN

  • Monatliches Druckvolumen:max. 8.000 Seiten pro Monat ¹
  • Vorwärmzeit:ca. 10 Sekunden nach dem Einschalten
  • Speicher:64 MB
  • Bedienfeld:1-stellige LED-Anzeige
  • Abmessungen inkl. Ablagen (B x T x H):ca. 372 x 276 x 254 mm
  • Installationsfläche (B x T x H):ca. 572 x 632 x 608 mm
  • Gewicht:ca. 8,2 kg
  • Betriebsumgebung:Temperatur: 10 bis 30 °C
    Feuchtigkeit: 20-80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
  • Stromversorgung:220–240 V (±10 %), 50–60 Hz (±2 Hz)
  • Stromverbrauch:Max.: 960 W
    Betrieb: ca. 450 W
    Sleep-Modus: ca. 1,4 W
    Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 0,6 kWh
    Lot26
  • Geräuschentwicklung:Schallleistung
    Betrieb: max. 65,3 dB
    Standby: max. 43,0 dB
    Schalldruck
    Betrieb: 50,4 dB
    Standby: nicht wahrnehmbar

VERBRAUCHSMATERIAL

  • Cartridges: Cartridge 725 (ca. 1.600 Seiten¹)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,12*
€ 244,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.