Handtuchspender für bis zu 200 Falthandtücher
Modernes Waschraum-Spendersystem mit viel Zubehör, siehe unten Gehäuse aus Edelstahl mit guter Beständigkeit gegen Wasser, sowie schwache Säuren und Laugen für bis zu 200 Falthandtücher, Menge ist abhängig von der Faltung und der Blattstärke manipulations- und diebstahlsicher durch Zylinderschloss auf der Oberseite Sichtfenster zur Füllstandskontrolle Für den Gebrauch in niedrig frequentierten Sanitärbereichen
Spezifikationen
Farbe: Edelstahl glänzend
Material: Gehäuse aus Edelstahl AISI 430 (17/10)
Kapazität: bis zu 200 Blatt Falthandtücher
Entnahmesystem: manuell (wir empfehlen Tücher mit Z- / ZZ- / Zickzack- / Interfold- Faltung)
Außenabmessungen: Breite 28,0 x Tiefe 10,0 x Höhe 26,5 cm
Gewicht: 1,9 kg
Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite