Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssig Seifenspender 1,2 Liter Tank 100 x 110 x 320 mm 18/10 Edelstahl glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flüssig Seifenspender 1,2 Liter Tank 100 x 110 x 320 mm 18/10 Edelstahl glänzend
Flüssig Seifenspender 1,2 Liter Tank 100 x 110 x 320 mm 18/10 Edelstahl glänzend
Artikel-Nr.:
     463-105036-10
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     105036-10
EAN/GTIN:
     4051612050361
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender

Seifenspender mit 1,2 Liter Vorratstank zur Selbstbefüllung mit Flüssigseife

  • Modernes Waschraum-Spendersystem mit viel Zubehör, siehe unten
  • Gehäuse aus nichtrostendem Edelstahl (18/10), Mechanik und Tank aus Kunststoff
  • kostengüntig und umweltbewußt durch Selbstbefüllung mit Flüssigseifen, keine Herstellerbindung
  • manipulations- und diebstahlsicher durch Zylinderschloss auf der Oberseite
  • Seifenentnahme durch Heranziehen des Pumphebels
  • Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
  • Für den Gebrauch in niedrig bis hoch frequentierten Sanitärbereichen

    Spezifikationen

    Farbe: Edelstahl glänzend
    Material: Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 (V2A bzw. 18/10), Mechanik undTank aus Kunststoff
    Kapazität: 1,2 Liter Tank (für Flüssigseife, keine Handwaschpasten oder Seifen mit Microkugeln verwenden)
    Entnahmesystem: manuell über Pumphebel
    Außenabmessungen: Breite 10,0 x Tiefe 11,0 x Höhe 32,0 cm
    Gewicht: 0,9 kg

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 80,55*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,38*
    € 102,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,58*
    € 100,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,90*
    € 97,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,55*
    € 95,85
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eurobins
    105012-10
    ab € 85,67*
    Zubehör
    Eurobins
    105011-10
    ab € 56,88*
    Zubehör
    Eurobins
    105017-10
    ab € 97,61*
    Zubehör
    Eurobins
    105016-10
    ab € 75,44*
    Zubehör
    Eurobins
    105015-10
    ab € 124,32*
    Zubehör
    Eurobins
    105038-10
    ab € 95,18*
    Zubehör
    Eurobins
    104030-10
    ab € 76,58*
    Zubehör
    Eurobins
    105007-10
    ab € 100,83*
    Zubehör
    Eurobins
    105006-10
    ab € 70,35*
    Zubehör
    Eurobins
    105002-10
    ab € 74,48*
    Zubehör
    Eurobins
    105001-10
    ab € 57,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.