Handtuchspender für bis zu 500 Falthandtücher
Modernes Waschraum-Spendersystem mit viel Zubehör, siehe unten Gehäuse aus nichtrostendem Edelstahl (18/10) für bis zu 500 Falthandtücher, Menge ist abhängig von derFaltung und der Blattstärke manipulations- und diebstahlsicher durch Zylinderschloss auf der Oberseite Sichtfenster zur Füllstandskontrolle Für den Gebrauch in mittel bis hoch frequentierten Sanitärbereichen
Spezifikationen
Farbe: Edelstahl glänzend
Material: Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 (V2A bzw. 18/10)
Kapazität: bis zu 400 Blatt Falthandtücher
Entnahmesystem: manuell (wir empfehlen Tücher mit Z- / ZZ- / Zickzack- / Interfold- Faltung)
Außenabmessungen: Breite 28,0 x Tiefe 12,5 x Höhe 40,0 cm
Gewicht: 2,6 kg
Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite