| |
|
| Artikel-Nr.: 463-104030-10 Herst.-Nr.: 104030-10 EAN/GTIN: 4051612040300 |
| |
|
| | |
| Seifenspender mit 1,2 Liter Vorratstank zur Selbstbefüllung mit Schaumseife Modernes Waschraum-Spendersystem mit viel Zubehör, siehe unten Gehäuse aus nichtrostendem Edelstahl (V2A), Mechanik und Tank aus Kunststoff kostengüntig und umweltbewußt durch Selbstbefüllung mit Schaumseifen, keine Herstellerbindung manipulations- und diebstahlsicher durch Zylinderschloss auf der Oberseite Seifenentnahme durch Heranziehen des Pumphebels Sichtfenster zur Füllstandskontrolle Für den Gebrauch in niedrig bis hoch frequentierten Sanitärbereichen Spezifikationen Farbe: Edelstahl glänzend Material: Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 (V2A bzw. 18/10), Mechanik und Tank aus Kunststoff Kapazität: 1,2 Liter Tank (für Schaumseife) Entnahmesystem: manuell über Pumphebel Außenabmessungen: Breite 10,0 x Tiefe 11,0 x Höhe 32,0 cm Gewicht: 0,9 kg Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender 1,2l edelstahl, cremeseifenspender, cremeseifenspender edelstahl, Schaumseifenspender, Edelstahl Seifenspender, Edelstahl Schaumseifenspender |
| | |
| |