Toilettenpaierspender für 1 Großrolle (Mini) / Mini Jumborolle / Gigant 10 S-Rolle
Modernes Waschraum-Spendersystem mit viel Zubehör, siehe unten Gehäuse aus Edelstahl mit guter Beständigkeit gegen Wasser, sowie schwache Säuren und Laugen für ungefähr 200 Meter Toilettenpapier auf Großrolle bis Ø 23,0 cm manipulations- und diebstahlsicher durch Zylinderschloss auf der Vorderseite Sichtfenster zur Füllstandskontrolle, 3-seitige Abreißkante Für den Gebrauch in niedrig bis mittel frequentierten Sanitärbereichen
Spezifikationen
Farbe: Edelstahl glänzend
Material: Gehäuse aus Edelstahl AISI 430 (17/10)
Kapazität: für Großrollen bis Ø 23,0 cm und mindestens Ø 4,5 cm Kern
Entnahmesystem: manuell, 3-seitige Abreißkante an der Entnahmeöffnung
Außenabmessungen: Breite 26,0 x Tiefe 12,5 x Höhe 26,5 cm
Gewicht: 1,3 kg
Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite