Toilettenpaierspender für 1 Großrolle / Jumborolle / Gigant 30 L-Rolle
Modernes Waschraum-Spendersystem mit viel Zubehör, siehe unten Gehäuse aus nichtrostendem Edelstahl (18/10) für ungefähr 400 Meter Toilettenpapier auf Großrolle bis Ø 30,0 cm manipulations- und diebstahlsicher durch Zylinderschloss auf der Vorderseite Sichtfenster zur Füllstandskontrolle, 3-seitige Abreißkante Für den Gebrauch in niedrig bis mittel frequentierten Sanitärbereichen
Spezifikationen
Farbe: Edelstahl glänzend
Material: Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 (V2A bzw. 18/10)
Kapazität: für Großrollen bis Ø 30,0 cm und mindestens Ø 4,5 cm Kern
Entnahmesystem: manuell, 3-seitige Abreißkante an der Entnahmeöffnung
Außenabmessungen: Breite 31,0 x Tiefe 13,0 x Höhe 32,0 cm
Gewicht: 1,8 kg
Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite