Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies N-Kanal OptiMOS2 Small-Signal Transistor, 20 V, 1.5 A, PG-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon Technologies N-Kanal OptiMOS2 Small-Signal Transistor, 20 V, 1.5 A, PG-
Infineon Technologies N-Kanal OptiMOS2 Small-Signal Transistor, 20 V, 1.5 A, PG-
Artikel-Nr.:
     4502-88S7605
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSS214NWH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     4099879035080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
NCNR-Produkt ist nicht stornierbar/retournierbar, MOSFETs, BSS214NWH6327XTSA1, Infineon Technologies Features * N-Kanal * Erweiterungsmodus * Super-Logik-Pegel * Lawine bewertet Anwendungen * Automobilindustrie * Verbraucher * DC-DC * eMobilität * Motorsteuerung * Ladegerät an Bord * Telekom
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
140 mΩ
Gate Charge Qg @10V (nC):
0.8 nC
Gehäuse:
PG-SOT323-3
max. Spannung:
20 V
max. Strom:
1.5 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Verlustleistung W (DC):
0.5 W
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, feldeffekttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, FET
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,137*
10
€ 5,90*
ab € 0,0549*
€ 0,1548*
250
€ 8,95*
ab € 0,0811*
€ 0,18*
1 Tag
240100
5
€ 14,99*
ab € 0,0925*
€ 0,5215*
1 Tag
2990
5
€ 5,95*
ab € 0,2514*
€ 0,819*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 411,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.