Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON BSS214NWH6327XTSA1 MOSFET, AEC-Q101, N-KANAL, 20V, SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2709852
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSS214NWH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.106 ohm
  • Produktpalette: OptiMOS 2
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 1.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-323
  • Drain-Source-Spannung Vds: 20 V
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 950 mV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, feldeffekttransistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, BSS214NWH6327XTSA1, 2709852, 270-9852
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,136*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0546*
    € 0,1548*
    250
    € 8,95*
    ab € 0,0812*
    € 0,1792*
    Lager 139
    238940
    5
    € 14,99*
    ab € 0,093*
    € 0,5214*
    1 Tag
    2990
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2514*
    € 0,829*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5214*
    € 0,62047
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1779*
    € 0,2117
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1253*
    € 0,14911
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1229*
    € 0,14625
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1138*
    € 0,13542
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1037*
    € 0,1234
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,093*
    € 0,11067
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,607* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.