Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM-Kern, N87, 2400 nH, -20/+30 %, Innen-Ø 12.4 mm, (L x B x H) 17.9 x 8.2 x 12.5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RM-Kern, N87, 2400 nH, -20/+30 %, Innen-Ø 12.4 mm, (L x B x H) 17.9 x 8.2 x 12.5
RM-Kern, N87, 2400 nH, -20/+30 %, Innen-Ø 12.4 mm, (L x B x H) 17.9 x 8.2 x 12.5
RM-Kern, N87, 2400 nH, -20/+30 %, Innen-Ø 12.4 mm, (L x B x H) 17.9 x 8.2 x 12.5
Artikel-Nr.:
     4502-82D751
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65807J0000R087
EAN/GTIN:
     4099889053166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
n87 ferritkern
Ohne Luftspalt Typ B65807. nach IEC 62317-4 Ausführung: Typ C mit Mittelloch, Typ N mit Gewindehülse, Typ J ohne Mittelloch Tabellenangaben: Typ, AL-Wert, Werkstoff Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstoff): B65807JR87, 2400 nH, N87
Weitere Informationen:
AL-Wert:
2400 nH
Breite:
8.2 mm
Höhe:
12.5 mm
Innendurchmesser:
12.4 mm
Kernform:
RM
Länge:
17.9 mm
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
N87
Toleranz:
-20/+30 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00565 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritschalenkern, Schalenkern, Schalenkernsatz, Kernsatz, RM-Kernsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,42*
Lager 4502
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,78*
1 Tag
1911
1
pro Satz
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 3,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65659F0001X023
ab € 0,796*
Zubehör
Epcos
B65659F0004X023
ab € 0,605*
Zubehör
Epcos
B65808N1108D002
ab € 0,968*
Zubehör
Epcos
B65808B2203X000
ab € 0,0711*
Zubehör
Epcos
B65808E1508T001
ab € 0,61*
Zubehör
Epcos
B65808N1004D001
ab € 0,59*
Zubehör
Epcos
B65808C2005X000
ab € 0,133*
Zubehör
Epcos
B65808J2204X000
ab € 0,071*
Zubehör
Ferroxcube
CLI/P-RM6/I
ab € 0,0871*
Zubehör
Epcos
B65808N1004D002
ab € 0,61*
Zubehör
Epcos
B65808N1005D001
ab € 0,90*
Zubehör
Epcos
B65821C1008T001
ab € 1.131,18*
Zubehör
Epcos
B65808N1006D001
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.