Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spulenkörper für RM-Kern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spulenkörper für RM-Kern
Spulenkörper für RM-Kern
Artikel-Nr.:
     4502-82D772
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65821C1008T001
EAN/GTIN:
     4099889061550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
SMD-Spulenkörper Typ B65821. Mit Gullwing-Anschlüssen, aus Flüssigkristallpolymer (UL 94 V-0). Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstoff): B65821C1008T1, 1 K, Wq 16,2 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Kammern:
1
Material:
Flüssigkristallpolymer
Wickelquerschnitt:
16.2 mm²
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trafo epcos, netztrafo, Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritezubehör, Zubehör für Ferrit, Spulenkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.131,18*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1.131,21*
€ 1.346,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1.131,18*
€ 1.346,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.