| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1253381 Herst.-Nr.: B65808J2204X000 EAN/GTIN: 5059043052809 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Zwingklemme Zur Verwendung mit = RM 6-Kern Material = Edelstahl
EPCOS RM6 Zubehör. Klemme. Das EPCOS RM6 Zubehör besteht aus einer Klemme, Isolierscheibe 1 und Isolierscheibe 2. Bestehend aus rostfreiem Federstahl, mit einer Masseklemme (0,4 mm), Lötbarkeit gemäß IEC 60068-2-20. Isolierscheibe 1. Diese Isolierscheibe wird zum Toleranzausgleich zwischen den Kern und den Spulenkörper gelegt. Hergestellt aus Polycarbonat gemäß UL94 V-0 mit Isolationsklasse IEC 60085. Isolierscheibe 2. Hergestellt aus Polycarbonat gemäß UL94 V-0 mit Isolationsklasse IEC 60085 Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Zwingklemme | Zur Verwendung mit: | RM 6-Kern | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trafo epcos, netztrafo, 1253381, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorzubehör, EPCOS, B65808J2204X000, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,071* | € 0,1492* | | | | | | | | | 6 | | € 5,90* | ab € 0,0844* | € 0,2605* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,0727* | € 0,2672* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|