Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B65807J0000R087 FERRITE CORE, HALF, RM6, N87


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1422717
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65807J0000R087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
n87 ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 36.6 mm²
  • Kern: RM
  • Produktpalette: B65807 Series
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 2.4 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 28.6 mm
  • Ferritkerngröße: RM6
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: N87
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B65807J0000R087, 1422717, 142-2717
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    pro Paar
    Frei Haus
    ab € 1,06*
    € 1,42*
    1
    pro Paar
    € 6,90*
    ab € 1,15*
    € 1,78*
    Lager 139
    1911
    1
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 1,14*
    € 3,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 3,92*
    € 4,6648
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Satz
    ab 200 Sätze
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Satz
    ab 2500 Sätze
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Satz
    ab 5000 Sätze
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Satz
    ab 15000 Sätze
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1,14* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B65659F0001X023
    ab € 0,796*
    Zubehör
    Epcos
    B65659F0004X023
    ab € 0,605*
    Zubehör
    Epcos
    B65808N1108D002
    ab € 0,968*
    Zubehör
    Epcos
    B65808B2203X000
    ab € 0,0711*
    Zubehör
    Epcos
    B65808E1508T001
    ab € 0,61*
    Zubehör
    Epcos
    B65808N1004D001
    ab € 0,59*
    Zubehör
    Epcos
    B65808C2005X000
    ab € 0,133*
    Zubehör
    Epcos
    B65808J2204X000
    ab € 0,071*
    Zubehör
    Ferroxcube
    CLI/P-RM6/I
    ab € 0,0871*
    Zubehör
    Epcos
    B65808N1004D002
    ab € 0,61*
    Zubehör
    Epcos
    B65808N1005D001
    ab € 0,90*
    Zubehör
    Epcos
    B65821C1008T001
    ab € 1.131,18*
    Zubehör
    Epcos
    B65808N1006D001
    ab € 0,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.