Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spulenkörper für RM-Kern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spulenkörper für RM-Kern
Spulenkörper für RM-Kern
Artikel-Nr.:
     4502-82D762
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65808N1005D001
EAN/GTIN:
     4099889061512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spulenkörper
spulenkörper epcos
spulenkörper rm
Spulenkörper Typ B65808. Aus glasfaserverstärktem Duroplast (UL 94 V-0). Technische Merkmale (Typ, Anzahl der Kammern (K), Wickelquerschnitt (Wq), Anzahl der Anschlüsse (St)): B65808N1005D1, 1 K, Wq 15 mm², 5 St
Weitere Informationen:
Anzahl der Kammern:
1
Material:
Kunststoff
Wickelquerschnitt:
15 mm²
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritezubehör, Zubehör für Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.