Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Ferritkern, 17.9 x 14.7 x 12.5mm N87 Transformator, 2400nH RM 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS Ferritkern, 17.9 x 14.7 x 12.5mm N87 Transformator, 2400nH RM 6
EPCOS Ferritkern, 17.9 x 14.7 x 12.5mm N87 Transformator, 2400nH RM 6
Artikel-Nr.:
     108EL-1678248
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65807J0000R087
EAN/GTIN:
     5059043172200
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
n87 ferritkern
Kerngröße = RM 6
Zur Verwendung mit = Transformator
Abmessungen = 17.9 x 14.7 x 12.5mm
AL-Wert Induktivität = 2400nH
Material = N87
Tiefe = 12.5mm
Länge = 17.9mm
Breite = 14.7mm

RM 6, 8 und 10 Kerne. Adern ohne Mittelloch für Transformatoranwendungen Lieferung in Sätzen
Weitere Informationen:
Kerngröße:
RM 6
Zur Verwendung mit:
Transformator
Abmessungen:
17.9 x 14.7 x 12.5mm
AL-Wert Induktivität:
2400nH
Material:
N87
Tiefe:
12.5mm
Länge:
17.9mm
Breite:
14.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1678248, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B65807J0000R087, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,42*
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,78*
2 Tage
1911
1
pro Satz
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 3,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 1500 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Paar
Mindestbestellmenge: 500 Paar ( entspricht € 710,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65659F0001X023
ab € 0,796*
Zubehör
Epcos
B65659F0004X023
ab € 0,605*
Zubehör
Epcos
B65808N1108D002
ab € 0,968*
Zubehör
Epcos
B65808B2203X000
ab € 0,0711*
Zubehör
Epcos
B65808E1508T001
ab € 0,61*
Zubehör
Epcos
B65808N1004D001
ab € 0,59*
Zubehör
Epcos
B65808C2005X000
ab € 0,133*
Zubehör
Epcos
B65808J2204X000
ab € 0,071*
Zubehör
Ferroxcube
CLI/P-RM6/I
ab € 0,0871*
Zubehör
Epcos
B65808N1004D002
ab € 0,61*
Zubehör
Epcos
B65808N1005D001
ab € 0,90*
Zubehör
Epcos
B65821C1008T001
ab € 1.131,18*
Zubehör
Epcos
B65808N1006D001
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.