Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B65659F0001X023 EINSTELLSCHRAUBE, TRANSFORMAT., N22, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2673418
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65659F0001X023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stellschraube
Zur Verwendung mit: RM6 Type B65807 Series Ferrite Cores
  • Produktpalette: B65659 Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Übertrager, Wandler, EPCOS, B65659F0001X023, 2673418, 267-3418
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 6,90*
    ab € 1,37*
    € 2,49*
    Lager 139
    112
    1
    € 14,99*
    ab € 0,796*
    € 2,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,051*
    € 1,25069
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,953*
    € 1,13407
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.