| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1701433 Herst.-Nr.: B65808N1004D001 EAN/GTIN: 5059043208886 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = RM 6 Spulenkörper Zur Verwendung mit = RM 6-Kern Material = GFR Duroplast
RM 6, 8 und 10 Kerne. Adern ohne Mittelloch für Transformatoranwendungen Lieferung in Sätzen Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | RM 6 Spulenkörper | Zur Verwendung mit: | RM 6-Kern | Material: | GFR Duroplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transformator, spulenkörper epcos, spulenkörper rm, netztrafo, 1701433, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorzubehör, EPCOS, B65808N1004D001, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,63* | € 0,79* | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,61* | € 0,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,59* | € 1,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 395,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|