Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 10 A, 250 V (DC), 250 VAC, 4.5 mH, Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 10 A, 250 V (DC), 250 VAC, 4.5 mH, Flachstecker
2-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 10 A, 250 V (DC), 250 VAC, 4.5 mH, Flachstecker
Artikel-Nr.:
     4502-71D0146
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2070-10-06
EAN/GTIN:
     7612774454915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Zweistufiger Filter, FN2070-10-06, SCHAFFNER Mehrstufiger Leistungs-AC/DC-EMI-Filter Features * Hohe Differenz- und Gleichtaktdämpfung * Hochfrequenzdämpfung * Nennstrom von 1 bis 36 A * Verschiedene Anschlussoptionen ermöglichen Ihnen die Auswahl der gewünschten Anschlussart Anwendungen * Elektrische und elektronische Geräte * Haushaltsgeräte * Gebäudeautomatisierung * Industrielle Anwendungen * Maschinenpark * Medizinische Ausrüstung * Elektronische Datenverarbeitungsanlagen * Büroautomations- und Datenübertragungsgeräte * Einphasige Motorantriebe
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
2-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
4.5 mH
Kapazität X|Y:
X2 1 µF, Y2 4,7 nF
max. Frequenz:
400 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennspannung (DC):
250 V
Nennstrom:
10 A
ohmscher Widerstand:
220 kΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.55 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 38,53*
€ 42,24*
20
Frei Haus
ab € 42,05*
€ 46,01*
2 Tage
33
1
Frei Haus
ab € 32,23*
€ 49,87*
2 Tage
271
1
€ 14,99*
ab € 39,91*
€ 53,16*
1
€ 5,46*
ab € 46,19*
€ 58,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 844,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
FLLE2010ASDB
ab € 28,53*
Ähnlich
Multicomp
MP007487
ab € 9,92*
Ähnlich
Multicomp
MP007491
ab € 18,37*
Ähnlich
Multicomp
MP007496
ab € 15,60*
Ähnlich
Schaffner
FN2090B-10-06
ab € 27,45*
Ähnlich
Schaffner
FN2090-10-06
ab € 27,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.