Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET FLLE2-S EMV-Filter, 300 V ac/dc, 10A, Gehäusemontage, 1-phasig / 50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2077454
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FLLE2010ASDB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 300 V ac/dc
Montageart = Gehäusemontage
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FLLE2-S
Betriebsfrequenz = 50-60Hz
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
300 V ac/dc
Montageart:
Gehäusemontage
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FLLE2-S
Betriebsfrequenz:
50-60Hz
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter 1-phasig, netzentstörfilter, netzentstörfilter 10a, 2077454, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, KEMET, FLLE2010ASDB, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 28,53*
€ 39,73*
Lager 108
18
Frei Haus
ab € 39,85*
€ 48,51*
1
€ 5,90*
ab € 34,65*
€ 55,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 873,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schaffner
FN2070-10-06
ab € 32,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.