Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2090 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 10A, Flanschmontage, Flachstecker, 1-phasig 0,002 mA / 0 → 400Hz Two


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705142
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2090B-10-06
EAN/GTIN:
     5059041731140
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filtergehäuse
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 250 V AC/DC
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FN2090
Betriebsfrequenz = 0 → 400Hz
Länge = 57.5mm
Tiefe = 113.5mm
Kapazität = 470nF
Induktivität = 8 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 330kΩ

Serie FN2090. Die 1-phasigen Filter der Serie FN 2090 von Schaffner wurden für eine schnelle und einfache Chassismontage entwickelt. Die Filter der Serie FN 2090 bieten eine ausgezeichnete Dämpfung leitungsgebundener Störungen und sind für störungsintensive Umgebungen geeignet, in denen eine besonders gute Filterung erforderlich ist. Typische Anwendungen sind elektrische und elektronisches Geräte, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, Baustellenautomatisierung, Maschinen, medizintechnische Geräte, Geräte für die elektronische Daten-/Kommunikationsverarbeitung und Büroautomatisierung. Zweistufiger Filter Sehr hohe Differenzial- und Gleichtaktdämpfung Optionale medizintechnische Ausführungen (Typ B) Optionale Sicherheitsversionen (Typ A) Optionaler Überspannungsschutz (Typ Z)
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
250 V AC/DC
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FN2090
Betriebsfrequenz:
0 → 400Hz
Länge:
57.5mm
Tiefe:
113.5mm
Kapazität:
470nF
Induktivität:
8 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
330kΩ
Weitere Suchbegriffe: Netzentstörfilter, Netzfilter 1-Phasig, entstörkondensator 0,47 µf 250v, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, 1705142, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN2090B1006, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 31,67*
€ 36,78*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 32,72*
€ 38,04*
2 Tage
54
1
€ 14,99*
ab € 27,45*
€ 42,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 760,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.