Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 10 A, 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16967269
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2070-10-06
EAN/GTIN:
     7612774454915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter, Typ=FN2070-10-06, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=57.5 mm, Höhe=45.4 mm, Induktivität=4.5 mH, Kapazität Cx=1 µF, Kapazität Cy=4.7 nF, Leckstrom=660 µA, Länge=156 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=10 A, Widerstand=220 kΩ, Anschlussart=Schnellverbindung/Lot, Filtertyp=AC / DC EMI-Filter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
46 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
530 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 38,53*
€ 42,24*
20
Frei Haus
ab € 42,05*
€ 46,01*
Lager 115
33
1
Frei Haus
ab € 32,23*
€ 49,87*
2 Tage
271
1
€ 14,99*
ab € 39,91*
€ 53,16*
1
€ 5,46*
ab € 46,19*
€ 58,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
FLLE2010ASDB
ab € 28,53*
Ähnlich
Multicomp
MP007487
ab € 9,92*
Ähnlich
Multicomp
MP007491
ab € 18,37*
Ähnlich
Multicomp
MP007496
ab € 15,60*
Ähnlich
Schaffner
FN2090B-10-06
ab € 27,45*
Ähnlich
Schaffner
FN2090-10-06
ab € 27,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.