Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2070 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 10A, Gehäusemontage 9.1W, Flachstecker, 1-phasig 0,734 mA / 400Hz Two Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner FN2070 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 10A, Gehäusemontage 9.1W, Flachstecker, 1-phasig 0,734 mA / 400Hz Two Stage
Artikel-Nr.:
     108EL-1705012
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2070-10-06
EAN/GTIN:
     5059041775175
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 250 V AC/DC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FN2070
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 57.5mm
Tiefe = 156mm
Kapazität = 1 μF, 4.7nF
Induktivität = 4,5 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 220kΩ
Leistungsverlust = 9.1W

UL-Zulassung, CSA, VDE. Die Filter der Serie FN2070 sind auch als einstufige Filter (Serie FN2020) erhältlich. Serie FN 2070. Die zweistufigen Filter der Serie FN2070 von Schaffner dienen zur einfachen und schnellen Chassismontage. Alle Filter bieten eine hohe leitungsgebundene Dämpfungsleistung basierend auf Drosseln mit hohem Sättigungswiderstand und ausgezeichnetem thermischem Verhalten. Einsetzbar in einer großen Auswahl an Anwendungen wie elektrischen und elektronischen Geräten, Gebäudeautomatisierung, industriellen Anlagen, Maschinen, medizintechnischen Geräten und verschiedenen störungsintensiven Anwendungen, die eine gute Filterleistung erfordern. Zweileiterfilter für die Chassismontage in Aluminiumgehäuse Werte der Komponenten verbessern Leistungen im Gleichtakt- und Gegentaktbetrieb, insbesondere bei hoher Frequenz Anschluss über 6,35 mm Faston-Anschlüsse Optionale medizintechnische Ausführungen (Typ B) und Sicherheitsausführungen (A) erhältlich
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
250 V AC/DC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FN2070
Betriebsfrequenz:
400Hz
Länge:
57.5mm
Tiefe:
156mm
Kapazität:
1 μF, 4.7nF
Induktivität:
4,5 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
220kΩ
Leistungsverlust:
9.1W
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, 1705012, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN20701006, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 38,53*
€ 42,24*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 42,05*
€ 46,01*
2 Tage
33
1
Frei Haus
ab € 32,23*
€ 49,87*
2 Tage
271
1
€ 14,99*
ab € 39,91*
€ 53,16*
1
€ 5,46*
ab € 46,19*
€ 58,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 920,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
FLLE2010ASDB
ab € 28,53*
Ähnlich
Multicomp
MP007487
ab € 9,92*
Ähnlich
Multicomp
MP007491
ab € 18,37*
Ähnlich
Multicomp
MP007496
ab € 15,60*
Ähnlich
Schaffner
FN2090B-10-06
ab € 27,45*
Ähnlich
Schaffner
FN2090-10-06
ab € 27,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.