Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN2070-10-06 FILTER NETZ CHASSIS MEHRSTUF 4.5MH 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1191387
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2070-10-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: FN 2000
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER, FN2070-10-06, 1191387, 119-1387
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 35,71*
    € 39,45*
    20
    Frei Haus
    ab € 42,11*
    € 45,63*
    1 Tag
    33
    1
    Frei Haus
    ab € 32,00*
    € 49,80*
    Lager 139
    271
    1
    € 14,99*
    ab € 39,65*
    € 53,07*
    1
    € 5,46*
    ab € 46,03*
    € 58,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,07*
    € 63,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,29*
    € 59,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,55*
    € 55,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,41*
    € 52,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,38*
    € 51,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,65*
    € 47,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    FLLE2010ASDB
    ab € 28,71*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP007487
    ab € 9,96*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP007491
    ab € 18,25*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP007496
    ab € 15,62*
    Ähnlich
    Schaffner
    FN2090B-10-06
    ab € 27,46*
    Ähnlich
    Schaffner
    FN2090-10-06
    ab € 27,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.