Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 10 x 38 mm, 2 A, gPV, 1 kV (DC), 30 kA Ausschaltvermögen, 3NW6002-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung 10 x 38 mm, 2 A, gPV, 1 kV (DC), 30 kA Ausschaltvermögen, 3NW6002-4
Sicherung 10 x 38 mm, 2 A, gPV, 1 kV (DC), 30 kA Ausschaltvermögen, 3NW6002-4
Artikel-Nr.:
     4502-70P6295
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW6002-4
EAN/GTIN:
     4001869468617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
3NW60024, Siemens SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 2 A, gPV, Un DC: 1000 V Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für den Schutz von PV-Modulen ausgelegt und stellen eine hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage sicher. Die Sicherungen verfügen dabei über eine hohe DC-Bemessungsspannung und überstehen schadlos höchste Temperaturschwankungen. Alle Siemens Photovoltaik-Sicherungssysteme entsprechen somit der Norm IEC 60269-6. Die Photovoltaik-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: . Features * Einen zuverlässigen Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen * Die Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen) * Eine sichere Abschaltung bei Fehlerströmen und damit der Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen * Eine sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil * Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramikrohr
Auslösecharakteristik:
gPV
Ausschaltvermögen:
30 kA
Bauform:
10 x 38 mm
Nennspannung (DC):
1 kV
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung superflink, feinsicherung, siemens feinsicherung, Sicherung, Photovoltaik-Sicherung, PV-Sicherung, Solarsicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 7,61*
€ 9,27*
20
Frei Haus
ab € 7,8625*
€ 9,5625*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 8,03*
€ 9,75*
20 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 8,05*
€ 9,77*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 12,68*
€ 16,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NW70134
ab € 5,08*
Sonstiges
Siemens
3NW70144
ab € 9,96*
Sonstiges
Siemens
3NW7013
ab € 4,42*
Sonstiges
Siemens
3NW7014
ab € 7,90*
Sonstiges
Siemens
3NW7053
ab € 8,84*
Sonstiges
Siemens
3NW7054
ab € 21,18*
Sonstiges
Siemens
3NW70244
ab € 19,46*
Sonstiges
Siemens
3NW70234
ab € 11,82*
Sonstiges
Siemens
3NW7024
ab € 15,65*
Sonstiges
Siemens
3NW7023
ab € 10,11*
Sonstiges
Siemens
3NW70331
ab € 43,91*
Sonstiges
Siemens
3NW7033
ab € 14,70*
Sonstiges
Siemens
3NW70341
ab € 60,90*
Sonstiges
Siemens
3NW7431
ab € 39,47*
Sonstiges
Siemens
3NW7034
ab € 23,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.