Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 2-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3NW7024
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW7024
EAN/GTIN:
     4001869357706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 2-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V, LED Signalmelder
Weitere Informationen:
Nennspannung:
690 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Mit optischer Defektanzeige:
true
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Abschließbar:
false
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NW60001
ab € 2,381*
Sonstiges
Siemens
3NW60031
ab € 2,341*
Sonstiges
Siemens
3NW80051
ab € 3,2955*
Sonstiges
Siemens
3NW60051
ab € 2,26*
Sonstiges
Siemens
3NW60021
ab € 2,26*
Sonstiges
Siemens
3NW60024
ab € 7,59*
Sonstiges
Siemens
3NW80071
ab € 3,2855*
Sonstiges
Siemens
3NW60121
ab € 2,7055*
Sonstiges
Siemens
3NW60011
ab € 2,36*
Sonstiges
Siemens
3NW60014
ab € 7,15*
Sonstiges
Siemens
3NC1010
ab € 6,371*
Sonstiges
Siemens
3NC10100MK
ab € 6,035*
Sonstiges
Siemens
3NC1012
ab € 6,431*
Sonstiges
Siemens
3NC10120MK
ab € 6,125*
Sonstiges
Siemens
3NC1016
ab € 6,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.