Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 2-polig, In: 30 A, Ue DC: 1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3NW70234
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW70234
EAN/GTIN:
     4001869415970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter 2 pol
sicherungshalter
ZYLINDERSICHERUNGSHALTER 10X38 1000V 25A 2-POLIG F R PHOTOVOLTAIK-ANWENDUNG Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für den Schutz von PV-Modulen ausgelegt und stellen eine hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage sicher. Die Sicherungen verfügen dabei über eine hohe DC-Bemessungsspannung und überstehen schadlos höchste Temperaturschwankungen. Alle Siemens Photovoltaik-Sicherungssysteme entsprechen somit der Norm IEC 60269-6. Die Photovoltaik-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Einen zuverlässigen Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen. 2. Die Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen). 3. Eine sichere Abschaltung bei Fehlerströmen und damit der Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen. 4. Eine sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil. 5. Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Mit optischer Defektanzeige:
false
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Abschließbar:
false
Einbautiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens sicherungshalter, SENTRON, Photovoltaik-Sicherungen, Fotovoltaik-Sicherungen, Zylindersicherung, DC Schaltung, DC-Schaltung, UL 2579, IEC 60269-6
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NW60001
ab € 2,381*
Sonstiges
Siemens
3NW60034
ab € 7,19*
Sonstiges
Siemens
3NW60064
ab € 7,17*
Sonstiges
Siemens
3NW60054
ab € 7,23*
Sonstiges
Siemens
3NW60024
ab € 7,59*
Sonstiges
Siemens
3NW60074
ab € 17,31*
Sonstiges
Siemens
3NW60044
ab € 7,09*
Sonstiges
Siemens
3NW60011
ab € 2,36*
Sonstiges
Siemens
3NW60014
ab € 7,15*
Sonstiges
Siemens
3NW60084
ab € 7,14*
Sonstiges
Siemens
3NC1010
ab € 6,371*
Sonstiges
Siemens
3NC10100MK
ab € 6,035*
Sonstiges
Siemens
3NC1012
ab € 6,381*
Sonstiges
Siemens
3NC10120MK
ab € 6,125*
Sonstiges
Siemens
3NC1016
ab € 6,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.