Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 09 0141 70 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 09 0141 70 0
Winkelstecker, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 09 0141 70 0
Winkelstecker, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 09 0141 70 0
Artikel-Nr.:
     4502-66F308
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0141 70 05
EAN/GTIN:
     4099889727203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Winkelstecker
Rundsteckverbinder Typ Binder 682. Kompatibel zu anderen Fabrikaten gleicher Kontaktanordnung; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Oberfläche Steckkontakte: versilbert, Kabelanschluss: Lötkontakte, max. 0,75 mm², Stecker- und Buchsenkörper: PBT nach UL 94 V-0, Verriegelung: durch Verschrauben, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 40, Prüfstoßspannung: 550 V, Durchgangswiderstand: max. 5,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C. Abgewinkelte Stecker Typ 682. Mit robustem Kunststoffgehäuse PA 66 (UL 94 HB), für Kabeldurchlass 4,0 bis 6,0 mm, mit Klemmkorb-Zugentlastung. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C)): 09-0141-70-05, 5p, Stereo, 60 V/6,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0162 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,04*
€ 11,96*
€ 5,90*
ab € 6,64*
€ 12,55*
2 Tage
259
€ 5,95*
ab € 10,93*
€ 16,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0314 00 05
ab € 4,13*
Zubehör
Binder
09 0318 00 05
ab € 5,74*
Zubehör
Binder
09 0320 90 05
ab € 4,48*
Zubehör
Binder
09-0316-80-05
ab € 3,92*
Zubehör
Binder
09-0316-00-05
ab € 2,93*
Zubehör
Binder
09-0320-00-05
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0320 80 05
ab € 4,30*
Zubehör
Binder
09 0316 90 05
ab € 4,39*
Zubehör
Binder
09 0316 290 05
ab € 6,21*
Zubehör
Binder
09 0314 09 05
ab € 5,74*
Zubehör
Binder
09 0318 09 05
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.