Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 197 x 298 x 159 mm, grau, 518-0920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 197 x 298 x 159 mm, grau, 518-0920
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 197 x 298 x 159 mm, grau, 518-0920
Artikel-Nr.:
     4502-61H3672
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     518-0920
EAN/GTIN:
     4099889547436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
instrumentengehäuse
Metall Abgeschrägte Konsole, 518-0920, Hammond Schräge Metallkonsole mit Stahlmaterial und einer Länge von 197 mm
Weitere Informationen:
Breite:
298 mm
Farbe:
grau
Höhe:
159 mm
Länge:
197 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Pultgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,33*
€ 84,81*
€ 5,90*
ab € 51,41*
€ 84,84*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 77,65*
€ 108,86*
Frei Haus
ab € 70,99*
€ 111,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
64.9195-21
ab € 1,95*
Zubehör
RS Pro
9010352
ab € 15,12*
Zubehör
RS Pro
488191
ab € 4,25*
Zubehör
RS Pro
7440929
ab € 9,78*
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.