Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 518-0920 GERÄTEGEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-518890
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     518-0920
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
instrumentengehäuse
Außenbreite - Zoll: 11.73 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 9.65 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 159 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Stahl
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: 518
  • Außenhöhe - imperial: 6.26 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 298 mm
  • Außentiefe - metrisch: 245 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Instrument
  • IP-Schutzart: IP30
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 518-0920, 518890, 518-890
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 56,85*
    € 75,96*
    Frei Haus
    ab € 63,06*
    € 81,65*
    € 5,90*
    ab € 51,68*
    € 85,29*
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 72,11*
    € 100,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,33*
    € 119,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,75*
    € 117,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,05*
    € 104,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,13*
    € 97,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,11*
    € 85,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    64.9195-21
    ab € 1,81*
    Zubehör
    RS Pro
    9010352
    ab € 15,22*
    Zubehör
    RS Pro
    488191
    ab € 4,27*
    Zubehör
    RS Pro
    7440929
    ab € 9,78*
    Zubehör
    Schurter
    4840.2200
    ab € 0,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.