Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond, Schalengehäuse, Grau, Stahl, IP30, 197 x 298 x 159mm, 518


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-232819
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     518-0920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
instrumentengehäuse
Gehäusematerial = Stahl
Länge Außen = 245 mm
Breite Außen = 298 mm
Höhe Außen = 159 mm
Abmessungen Außen = 197 x 298 x 159 mm, 245 x 298 x 159mm
Farbe = Grau
Schutzart = IP30
Serie = 518
Belüftet = Ja
Tragegriff = Ja
Gewicht = 2.9kg
Erfüllte Normen = RoHS-konform

4 selbstklebende Gummifüße und erforderliche Befestigungsteile. Modulgehäuse. 2-teiliges Stahlgehäuse mit Lüftungsschlitzen Nimmt Batterieladegeräte und Netzteile auf Gehäuse nicht vorgebohrt Frontplatte: Best.-Nr. ; 232-803 232-803 , 197 x 117 mm, Best.-Nr. ; 232-819 232-819 , 295 x 157 mm Montage mit 8 Maschinenschrauben für die wiederholte Montage und Demontage
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Stahl
Länge Außen:
245 mm
Breite Außen:
298 mm
Höhe Außen:
159 mm
Abmessungen Außen:
197 x 298 x 159 mm, 245 x 298 x 159mm
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP30
Serie:
518
Belüftet:
Ja
Tragegriff:
Ja
Gewicht:
2.9kg
Erfüllte Normen:
RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: 232819, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, Hammond, 5180920, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,33*
€ 84,81*
€ 5,90*
ab € 51,41*
€ 84,84*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 77,65*
€ 108,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,99*
€ 111,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
64.9195-21
ab € 1,95*
Zubehör
RS Pro
9010352
ab € 15,12*
Zubehör
RS Pro
488191
ab € 4,25*
Zubehör
RS Pro
7440929
ab € 9,78*
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.