Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: mit Platten; belüftet; 518; X: 298mm; Y: 245mm; Z: 197mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: mit Platten; belüftet; 518; X: 298mm; Y: 245mm; Z: 197mm
Gehäuse: mit Platten; belüftet; 518; X: 298mm; Y: 245mm; Z: 197mm
Artikel-Nr.:
     2805-HM-518-0920
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     518-0920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
instrumentengehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: dunkelgrau
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 245mm
Größe X: 298mm
Größe Z: 197mm
Deckelfarben: hellgrau
Gehäuseserie: 518
Verschlussart: geschraubt
Ausführung: belüftet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,33*
€ 84,81*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 51,41*
€ 84,84*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 77,65*
€ 108,86*
Frei Haus
ab € 70,99*
€ 111,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
64.9195-21
ab € 1,95*
Zubehör
RS Pro
9010352
ab € 15,12*
Zubehör
RS Pro
488191
ab € 4,25*
Zubehör
RS Pro
7440929
ab € 9,78*
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.