Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker / 10A, Steck-, Lötanschluss Ohne Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-488191
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     488191
EAN/GTIN:
     5056111903452
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Steck-, Lötanschluss
Schaltertyp = Ohne
Betriebsspannung = 250 V

UL, CSA, TÜV. 10 A Stecker mit Flanschmontage (C14). Der C14-Geräteeingangssteckverbinder von der bewährten Marke RS Pro wurde für die Tafelmontage entwickelt. Die IEC-Einbaustecker bieten Faston-Klemmen in 6,3 mm (1/4 Zoll) nach Industriestandard und ermöglichen so einen schnellen Anschluss ohne Spezialwerkzeuge. Sobald der gewünschte Ausschnitt hergestellt wurde, rasten diese IEC C14-Steckverbinder einfach in die Frontplatte ein und werden sicher durch obere und untere federbelastete Laschen gehalten. Die IEC C14-Steckverbinder von RS Pro bestehen aus langlebigem schwarzem Nylon 66 und sind extrem robust und verschleißfest. Die IEC-Eingangssteckverbinder von RS PRO sind ideal für neue Anlagen, Wartung und Reparatur. Eigenschaften und Vorteile. 250 V ac, 10 A Schwarzes Gehäuse aus Nylon 66 Erfüllt UL 94 V0 Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C Isolationswiderstand: ;gt;1000 MΩ (bei 500 V ac) Durchschlagsspannung: 2000 V ac für 1 min Lötfahne /Flachstecker: 6,3 Einfacher Anschluss, kein Spezialwerkzeug erforderlich. Was sind IEC C14-Steckverbinder?. Ein IEC C14-Steckverbinder wird manchmal auch als ;quot;kalter ;quot; Steckverbinder bezeichnet. Die IEC-Einbaubuchse ist ein 3-poliger Kabelsteckverbinder, neutral, Erde und Phase. Die C14-Stiftleisten haben einen Nennstrom von 10 A und eine Höchsttemperatur von 70 °C. Diese Serie von Steckverbindern entspricht den anerkannten Spezifikationen IEC-60320. Die Vorschriften werden durch die IEC (International Electrotechnical Commission) festgelegt. Dies gewährleistet, dass sie übliche globale Normen erfüllt. Anwendungen. Die C14-Einbausteckverbinder von RS PRO sind für eine Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Handel geeignet. Die Steckverbinder lassen sich mit lösbaren C13-Kabelsteckverbindern verbinden. Einige der gängigen Anwendungen für die Stromversorgungssteckverbinder umfassen. Desktop-Computer Überwachung Ältere Netzteile für Laptop-Computer Drucker Audio- und Videogeräte Messeinrichtungen Netzteile Gewerbliche Geräte. Häufig gestellte Fragen. F – Lassen sich die C14-Einbau-Eingangssteckverbinder einfach anschließen? A – Ja, die Einbausteckverbinder von RS PRO sind einfach anzuschließen. Sie haben eine Standardgröße mit 6,3 mm (1/4 Zoll) Flachsteckern. Kein Spezialwerkzeug erforderlich. F – Gibt es empfohlene passende Steckverbinder? A – Siehe ; 776-9122 776-9122 zu einer passenden IEC C13-Kabelbuchse. F – Gibt es zusätzliches Zubehör? A – Eine Isolationsmanschette für zusätzlichen Schutz ist erhältlich, siehe ; 526-0724 526-0724
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Steck-, Lötanschluss
Schaltertyp:
Ohne
Betriebsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 3 polig, rundsteckverbinder sonstige, kaltgerätestecker 10a, 488191, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, RS PRO, 5200010, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7440929
ab € 9,78*
Zubehör
RS Pro
5260724
ab € 5,70*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,25*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.