Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
4 mm Axialstecker schwarz L-409
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5787-64.9195-21
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
64.9195-21
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
4 mm Axialstecker schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
L-409
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Wellenwiderstand:
3,9 mm
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
... >
Stäubli
>
Stecker
>
Axialstecker
Weitere Suchbegriffe:
bananenstecker 4mm
,
laborsteckverbinder
,
Axialstecker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,61*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli 4 mm Bananenstecker Gold, Kontakt vergoldet / 50A, Schraubanschluss
Stäubli
22.1053
€ 2,09*
Zubehör
Stäubli 4 mm Bananenstecker Schwarz, Kontakt vernickelt, 30 V, 60V dc / 32A
Stäubli
20.1010-21
€ 2,8408*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.