Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Buchse, B offenes Ende, 10 A, 2m Schwarz, 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Buchse, B offenes Ende, 10 A, 2m Schwarz, 250 V
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Buchse, B offenes Ende, 10 A, 2m Schwarz, 250 V
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Buchse, B offenes Ende, 10 A, 2m Schwarz, 250 V
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Buchse, B offenes Ende, 10 A, 2m Schwarz, 250 V
Artikel-Nr.:
     108EL-7440929
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7440929
EAN/GTIN:
     5056112115830
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
kaltgeräteverlängerung rs pro 2m
Steckverbinder 1 = IEC C13
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Länge = 2m
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 10 A
Mantelfarbe = Schwarz
Standards = GOST, IMQ, SEMKO, SEV, VDE
Außenmantelmaterial = PVC

Nicht abgeschlossenes Netzkabel gemäß IEC C13 von RS Pro. Eine qualitativ hochwertige und langlebige Netzkabelbaugruppe für den Anschluss eines Geräts an ein Netzgerät. Dieses Netzkabel ist an einem Ende mit einem IEC C13-Steckverbinder abgeschlossen, das mit dem Gerät verbunden werden kann. Das andere Ende dieses Netzkabels ist nicht abgeschlossen und kann mit einem Stecker abgeschlossen werden. Das Stromkabel verfügt über eine integrierte Zugentlastung, die zusätzlichen Schutz und Halt für den Steckverbinder bietet und Schäden durch übermäßiges Biegen verhindert. Was sind konfektionierte Netzkabel?. Konfektionierte Netzkabel sind elektrische Kabel, die bereits mit einem Stecker oder Buchsensteckverbinder abgeschlossen sind. Konfektionierte Netzkabel können mit Steckverbindern an beiden Enden des Kabels, oder nur einer Seite, abgeschlossen werden. Je nach Anwendung gibt es verschiedene Typen für eine breite Palette an Anforderungen. Was ist ein IEC C13-Steckverbinder?. Dieses Netzkabel mit einem komplett angespritzten IEC C13-Stecker versehen, der zum Anschließen des Kabels an ein Gerät dient, das über einen IEC-C14-Anschluss verfügt. C13- und C14-Steckverbinder haben 3 Stifte, einen Nennstrom von 10 A und einen max. Temperaturbereich von 70 °C, und sie werden manchmal als ;quot;Kaltgerätestecker ;quot; bezeichnet. IEC-Steckverbinder entsprechen den IEC 60320-Spezifikationen gemäß der IEC (International Electrotechnical Commission), um sicherzustellen, dass der Steckverbinder gemeinsamen globalen Designstandards entspricht. Eigenschaften und Vorteile. Flexibles und robustes Kabel mit PVC-Isolierung und -Ummantelung Vollständig geformter IEC C13-Steckverbinder für Festigkeit und Haltbarkeit Zuverlässige integrierte Zugentlastung für Anschlussunterstützung und Schutz Nicht abgeschlossen für Flexibilität und Komfort bei der Installation von Geräten. Wofür wird diese Kabelbaugruppe verwendet?. IEC C13-Netzkabel bzw. IEC-Kabel sind zur Verwendung mit IEC-Geräten der Klasse I vorgesehen und werden hauptsächlich in Computergeräten eingesetzt, können jedoch auch in einigen Haushalts- und kommerziell genutzten Geräten verwendet werden. Typische Anwendungen sind beispielsweise:. PCs und Festplatten Messeinrichtungen Stromverteilungsgeräte Server und Netzwerkgeräte Instrumentenverstärker IT-Geräte
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
IEC C13
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Länge:
2m
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Mantelfarbe:
Schwarz
Standards:
GOST, IMQ, SEMKO, SEV, VDE
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14 2m, 7440929, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, RS PRO, C13LH26E1X0201B, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7769113
ab € 2,57*
Zubehör
RS Pro
7769131
ab € 1,50*
Zubehör
RS Pro
488191
ab € 4,25*
Zubehör
RS Pro
233512
ab € 4,41*
Zubehör
RS Pro
487277
ab € 8,15*
Zubehör
RS Pro
233483
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.