Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Amperemeter 5A AC Dreheisen, 92mm x 92mm T. 45mm, 0 → 5A / ±1,5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Amperemeter 5A AC Dreheisen, 92mm x 92mm T. 45mm, 0 → 5A / ±1,5 %
RS PRO Amperemeter 5A AC Dreheisen, 92mm x 92mm T. 45mm, 0 → 5A / ±1,5 %
RS PRO Amperemeter 5A AC Dreheisen, 92mm x 92mm T. 45mm, 0 → 5A / ±1,5 %
Artikel-Nr.:
     108EL-9010352
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9010352
EAN/GTIN:
     5056112248125
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
rs pro ac dreheisen amperemeter
amperemeter analog
Anzeigewert max. = 5A
Stromart = AC
Messwerk = Dreheisen
Ausschnitt-Höhe = 92mm
Ausschnitt-Breite = 92mm
Tiefe = 45mm
Genauigkeit = ±1,5 %
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +50°C
Messbereich = 0 → 5A
Serie = RS PRO

IEC51, BS89, DIN 43780, VDE 0410. Analoges Dreheisen-Amperemeter. Dreheisenmessgeräte für Wechselstrom Tafelmontage Gehäuse aus ABS und Polycarbonat Material von Gehäuse und Anschlussschutz: UL 94V0 Genauigkeitsklasse 1,5 Betriebstemperaturbereich: –25 – +50 °C. Eigenschaften und Vorteile
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
5A
Stromart:
AC
Messwerk:
Dreheisen
Ausschnitt-Höhe:
92mm
Ausschnitt-Breite:
92mm
Tiefe:
45mm
Genauigkeit:
±1,5 %
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
+50°C
Messbereich:
0 → 5A
Serie:
RS PRO
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 9010352, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, RS PRO, BE96CT5F290RS, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9010494
ab € 1,51*
Zubehör
RS Pro
9010475
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.