Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 130 x 65 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1599BBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 130 x 65 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1599BBK
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 130 x 65 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1599BBK
Artikel-Nr.:
     4502-61H3403
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599BBK
EAN/GTIN:
     4099889539349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Handgehäuse, 1599BBK, Hammond Handgehäuse FRABS Mit flammhemmendem ABS-Material und einer Länge von 130 mm
Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
25 mm
Länge:
130 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.083 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Schalengehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 7,15*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,84*
€ 7,16*
€ 8,95*
ab € 4,70*
€ 7,19*
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 9,46*
1 Tag
124
€ 14,99*
ab € 6,84*
€ 13,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,92*
Zubehör
Hammond
BH2AAAW
ab € 1,60*
Zubehör
Hammond
BH2AAW
ab € 1,46*
Zubehör
Hammond
BH1AAAW
ab € 1,24*
Zubehör
Hammond
BS61
ab € 1,56*
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 2,18*
Zubehör
Hammond
1594MS100
ab € 11,01*
Zubehör
Hammond
1599HMS100BK
ab € 6,76*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,54*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 50,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.