Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 65mm; Y: 130mm; Z: 25mm; 1599; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 65mm; Y: 130mm; Z: 25mm; 1599; ABS; schwarz
Gehäuse: universell; X: 65mm; Y: 130mm; Z: 25mm; 1599; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1599BBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599BBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 130mm
Größe X: 65mm
Größe Z: 25mm
Gehäuseserie: 1599
Ausführung: Befestigung gedruckter Leiterplatten in Führungsschienen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,30*
€ 6,98*
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 6,99*
€ 8,95*
ab € 4,71*
€ 7,24*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,82*
€ 9,51*
2 Tage
134
€ 14,99*
ab € 6,85*
€ 13,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,93*
Zubehör
Hammond
BH2AAAW
ab € 1,23*
Zubehör
Hammond
BH2AAW
ab € 1,10*
Zubehör
Hammond
BH1AAAW
ab € 1,18*
Zubehör
Hammond
BS61
ab € 1,57*
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 1,93*
Zubehör
Hammond
1594MS100
ab € 11,06*
Zubehör
Hammond
1599HMS100BK
ab € 6,73*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,25*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 49,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.