Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter Clip, 5 x 20 mm, 16 A, 500 V, Leiterplattenmontage, 0751.0056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter Clip, 5 x 20 mm, 16 A, 500 V, Leiterplattenmontage, 0751.0056
Sicherungshalter Clip, 5 x 20 mm, 16 A, 500 V, Leiterplattenmontage, 0751.0056
Artikel-Nr.:
     4502-59P2454
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0751.0056
EAN/GTIN:
     4099889129915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
sicherungshalter
sicherungshalter 16a
Sicherungshalter Clip, 0751.0056, SCHURTER Sicherungshalter-Clip, Sicherungs-Einsatz: 5 x 20 / 6,3 x 32 mm, Leiterplattenmontage, gerade Klemme aus verzinnter Bronze.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
offen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Einbaudurchmesser:
5 mm
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
16 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00079 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Klammer, Halteclip, Haltefeder, Halteklammer, Sicherungsclip, Sicherungsklammer, Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1335*
€ 0,2585*
Lager 4502
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,267*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,118*
€ 0,355*
1 Tag
255
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 1,38*
€ 3,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,267*
€ 0,318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,119*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.