Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 0751.0056 SICHERUNGSHALTER, 20X5MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1214781
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0751.0056
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
sicherungshalter
sicherungshalter 16a
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 1/5 Zoll x 4/5 Zoll, 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll, 5mm x 20mm, 6.3mm x 32mm
  • Produktpalette: OG
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungshalter: Clip für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SCHURTER, 0751.0056, 1214781, 121-4781
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,1335*
    € 0,2585*
    5
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,142*
    € 0,267*
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,118*
    € 0,355*
    Lager 139
    255
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 1,38*
    € 3,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,22*
    € 3,8318
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,92*
    € 3,4748
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,138* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0034.1516
    ab € 0,119*
    Zubehör
    Schurter
    0001.1004
    ab € 0,143*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.