Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Flachsicherung, 50 A, 32 V, rot, (L x B x H) 29.21 x 8.85 x 21.59 mm, 029905


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Flachsicherung, 50 A, 32 V, rot, (L x B x H) 29.21 x 8.85 x 21.59 mm, 029905
KFZ-Flachsicherung, 50 A, 32 V, rot, (L x B x H) 29.21 x 8.85 x 21.59 mm, 029905
KFZ-Flachsicherung, 50 A, 32 V, rot, (L x B x H) 29.21 x 8.85 x 21.59 mm, 029905
Artikel-Nr.:
     4502-55P5979
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0299050.ZXNV
EAN/GTIN:
     4099889124286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherung, 0299050.ZXNV, Littelfuse Die MAXI®-Sicherung verwendet die "Diffusion Pill Technology", um eine vorhersehbare Zeitverzögerungscharakteristik und eine geringe Wärmeabgabe zu gewährleisten. Fuse - Maxi 32V Nylon/Vision 50A 1200 pc
Weitere Informationen:
Ausführung:
KFZ-Flachsicherung
Ausschaltvermögen:
1 kA
Breite:
8.85 mm
Farbe:
rot
Höhe:
21.59 mm
Länge:
29.21 mm
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
50 A
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, littelfuse flachsicherung 50a, auto sicherung, auto sicherung 50a, Sicherung, Kfz-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1200
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,31*
5
€ 8,95*
ab € 1,62*
€ 3,11*
1 Tag
1278
1
€ 14,99*
ab € 1,41*
€ 3,70*
5
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 3,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 2.772,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01520900TXN
ab € 1,48*
Zubehör
Littelfuse
01520001TXN940
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.