Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 50A; 32VDC; gepresst; KFZ; 29mm; MAXI; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-0299050.ZXNV
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0299050.ZXNV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: gepresst
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 32V DC
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 50A
Spannungsabfall: 73mV
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC
I2t Energie: 11300A2s
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 29mm
Herstellerserie: MAXI
Sicherung-Aart: KFZ
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 29,21x34,3x8,85mm
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 60s;1,35In: max 30min;6In: max 1s;1,35In: min 60s;2In: min 2s;3,5In: min 200ms;3,5In: max 7s;6In: min 40ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,29*
5
€ 8,95*
ab € 1,62*
€ 3,09*
1 Tag
1278
1
€ 14,99*
ab € 1,41*
€ 3,71*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 4,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01520900TXN
ab € 1,50*
Zubehör
Littelfuse
01520001TXN940
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.