Kfz-Sicherung, Typ=155.0892.5501, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-999, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=2 kA, Breite=20 mm, Höhe=11.5 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-999, Nennspannung...
Sicherung, 0299050.ZXNV, Littelfuse Die MAXI®-Sicherung verwendet die "Diffusion Pill Technology", um eine vorhersehbare Zeitverzögerungscharakteristik und eine geringe Wärmeabgabe zu gewährleisten...
Strom = 50A Sicherungs Typ = Flachsicherung Betriebsspannung = 32V ac/dc Länge = 16mm Breite = 10mm Charakteristik = T Serie = MIDI Sicherungen Littelfuse MEGA. Die Sicherungen der Serie Littelfuse...
Produktpalette: BF1 Sicherungsstrom: 50 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 41.6mm x 12mm x 8mm Nennspannung, V DC: 58 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja